Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SMDIC04220YA00KT00 PPS-Folienkondensator SMD 6054 2.2 µF 63 V/DC 10 % (L x B x H) 7 x 15.3 x 13.7 mm 450 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1149658-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDIC04220YA00KT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wima
SMDIC04220YA00KT00
Folienkondensator
Folienkondensator SMD-PPS

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 6054 · Inhalt: 450 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 2.2 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): PPS-Folienkondensator · Material: Polyphenylensulfid · Nennspannung: 63 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.7 mm · Produktabmessung, Länge: 7 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): SMDIC04220YA00KT00 · Verpackungsart, Details (Bauteile): Blistertape W24 330

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.476,10*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 450 Stück (ab € 3,28023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.517,32*
€ 1.805,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.476,10*
€ 1.756,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.