Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SMDIC04100XA00KS00 PPS-Folienkondensator SMD 5040 1 µF 63 V/DC 10 % (L x B x H) 6 x 12.7 x 10.2 mm 1000 St. Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1149641-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDIC04100XA00KS00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wima
SMDIC04100XA00KS00
Folienkondensator
Folienkondensator SMD-PPS

Bulk 1000 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 5040 · Inhalt: 1000 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): PPS-Folienkondensator · Material: Polyphenylensulfid · Nennspannung: 63 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.2 mm · Produktabmessung, Länge: 6 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): SMDIC04100XA00KS00 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Verpackungsart, Details (Bauteile): Schüttware/EPS Standard

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.191,02*
1 Paket enthält 1.000 Stück (€ 2,19102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.