Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SMDIC03470VA00KR00 PPS-Folienkondensator SMD 4030 0.47 µF 63 V/DC 10 % (L x B x H) 5 x 10.2 x 7.6 mm 775 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1149621-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDIC03470VA00KR00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wima
SMDIC03470VA00KR00
Folienkondensator
Folienkondensator SMD-PPS

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 4030 · Inhalt: 775 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.47 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): PPS-Folienkondensator · Material: Polyphenylensulfid · Nennspannung: 63 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.6 mm · Produktabmessung, Länge: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): SMDIC03470VA00KR00 · Verpackungsart, Details (Bauteile): Blistertape W16 330

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,48*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 775 Stück (ab € 1,07159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 865,72*
€ 1.030,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 830,48*
€ 988,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.