Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima SMDIC02100KA00MP00 PPS-Folienkondensator SMD 1812 0.01 µF 63 V/DC 20 % (L x B x H) 3 x 4.8 x 3.3 mm 700 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1149468-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDIC02100KA00MP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wima
SMDIC02100KA00MP00
Folienkondensator
Folienkondensator SMD-PPS

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1812 · Inhalt: 700 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.01 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): PPS-Folienkondensator · Material: Polyphenylensulfid · Nennspannung: 63 V/DC · Produktabmessung, Breite: 4.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.3 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): SMDIC02100KA00MP00 · Verpackungsart, Details (Bauteile): Blistertape W12 180

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,21*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 700 Stück (ab € 0,72888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 555,26*
€ 660,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 551,20*
€ 655,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 510,21*
€ 607,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.