Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima MKY22W22204D00MSSD MKP-Y2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.022 µF 300 V/AC 20 % 15 mm (L x B x H) 18 x 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1148828-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKY22W22204D00MSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator y2
entstörkondensator
Funkentstörkondensator MKP-Y2

Bulk 1600 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1600 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.022 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): MKP-Y2-Funkentstör-Kondensator · Material: Polypropylen · Nennspannung: 300 V/AC · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Rastermaß: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): MKY22W22204D00MSSD · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Verpackungsart, Details (Bauteile): Schüttware/EPS Standard · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Suchbegriffe: wima entstörkondensator, Wima, MKY22W22204D00MSSD, Folienkondensator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1600
Frei Haus
ab € 0,31004*
€ 0,32805*
1
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 0,32805*
€ 0,39038
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,31004*
€ 0,36895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
Mindestbestellmenge: 1600 Stück ( entspricht € 524,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.