Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima MKY22W12203D00MB00 MKP-Y2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 2200 pF 300 V/AC 20 % 10 mm (L x B x H) 13 x 4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1148738-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKY22W12203D00MB00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator y2
entstörkondensator
Funkentstörkondensator MKP-Y2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1400 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 2200 pF · Kondensatortyp (Kategorisierung): MKP-Y2-Funkentstör-Kondensator · Material: Polypropylen · Nennspannung: 300 V/AC · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Rastermaß: 10 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): MKY22W12203D00MB00 · Verpackungsart, Details (Bauteile): Ammopack H16.5 490 x 370

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Suchbegriffe: wima entstörkondensator, Wima, MKY22W12203D00MB00, Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,63*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 1.400 Stück (ab € 0,35474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 535,17*
€ 636,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 532,64*
€ 633,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 496,63*
€ 590,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.