Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 114509 Zylinderschrauben M2.5 10 mm Innensechskant DIN 912 Stahl schwarz verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-114509-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     114509
EAN/GTIN:
     4053199076574
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT 114509 Zylinderschrauben M2.5 10 mm Innensechskant DIN 912 Stahl schwarz verzinkt 100 St.

Zylinderschrauben

DIN912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 2,5 x 10

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: schwarz verzinkt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Lieferumfang:
100x Zylinderschrauben DIN 912.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
schwarz verzinkt
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M2.5
Ausführung (allgemein):
Zylinderschrauben DIN 912
DIN-Norm:
DIN 912
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 11,90*
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 11,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.