Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M062 Mini Hochspannungsgenerator Baustein 9 V/DC, 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-114448-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M062
EAN/GTIN:
     4024028030623
Suchbegriffe:
Weidezaungerät
weidezaungerät
Kemo M062 Mini Hochspannungsgenerator Baustein 9 V/DC,12 V/DC

Mini-Hochspannungsgenerator

Ideal für elektrisch gesicherte Zäune

Erzeugt kurze, kräftige Hochspannungsimpulse von ca. 1000 V mit 0,2 mA in ca 0,5 - 1 Impulse/s. Ideal für elektrisch gesicherte Zäune in der Tierhaltung. Auch als Objektschutz oder für physikalische Versuche mit pulsierender Hochspannung (z.B. Funkenstrecken).

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Stromaufnahme: ca 40 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 50 x 42 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kemo
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Betriebsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC
Stromaufnahme:
ca 40 mA
Produkt-Art:
Mini Hochspannungsgenerator
Weitere Suchbegriffe: 4024028030623, Kemo, M062
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 29,56*
€ 4,00*
ab € 14,82*
€ 29,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-412-1
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.