Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima MKS4D031003C00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 100 V/DC 10 % 10 mm (L x B x H) 13 x 4 x 9 mm 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1144149-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4D031003C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Folienkondensator MKS4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 3000 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.1 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): MKS-Folienkondensator · Material: Polyester · Nennspannung: 100 V/DC · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Rastermaß: 10 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): MKS4D031003C00KSSD · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Verpackungsart, Details (Bauteile): Schüttware/EPS Standard · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Suchbegriffe: wima polyester-kondensator, kt-kondensator, Wima, MKS4D031003C00KSSD, Folienkondensator
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3000
Frei Haus
ab € 0,16944*
€ 0,17944*
1
€ 4,00*
ab € 0,156*
€ 0,254*
5
€ 5,95*
ab € 0,12*
€ 0,453*
1
€ 4,50*
ab € 0,27*
€ 0,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,17944*
€ 0,21353
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,16944*
€ 0,20163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 538,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC237221104
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG