Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lite-On Optokoppler Triac MOC3021S-TA1 SMD-6 Triac AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1127744-BP
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     MOC3021S-TA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
SMD-LED
Triac
smd-led
Optokoppler Triac

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Triac · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Durchlassspannung U(F): 1.15 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.15 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Eingangstyp: AC,DC · Gehäuseart (Halbleiter): SMD-6 · Hersteller: Lite-On · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTO · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Leistung (max) P(TOT): 330 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Nulldurchgangsschaltung: Nein · Produkt-Art: Optokoppler Triac · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom I(H): 250 µA · Strom-LED-Trigger (lft) (max.): 15 mA · Typ (Hersteller-Typ): MOC3021S-TA1 · U(DRM): 400 V

Weitere Suchbegriffe: Lite-On, MOC3021S-TA1, 160-2045-1-ND, optokoppler
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,141*
€ 0,159*
1
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 0,90*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.