Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lite-On Optokoppler Phototransistor LTV-845 DIP-16 Darlington DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1127741-BP
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Optokoppler Phototransistor

Technische Daten:
Abfallzeit: 53 µs · Anstiegszeit: 60 µs · Anzahl Kanäle: 4 · Ausgabetyp: Darlington · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 80 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-16 · Hersteller: Lite-On · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTO · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Leistung (max) P(TOT): 200 mW · Montageart: Durchführungsloch · Optokoppler-Typ (Kategorisierung): Optokoppler Phototransistor · RoHS-konform: Ja · Spannungs-Ausgabe (max): 35 V · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 600 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 1 mA · Stromausgang/Kanal: 80 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 7500 % · Typ (Hersteller-Typ): LTV-845 · VCE Sättigung (max.): 1 V

Weitere Suchbegriffe: Lite-On, LTV-845, 160-2041-5-ND, optokoppler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,67*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-16N13
ab € 0,46*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-16AT1NX
ab € 0,0206*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-16BT1NSF6S
ab € 0,179*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,37*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,72*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,69*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0882*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-4
ab € 0,783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.