Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotodiode 5 mm rund 900 nm 60 ° Lite-On LTR-323DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1127701-BP
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTR-323DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Fototransistor
LED Bedrahtet
Fotodiode

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): rund · Erfassungswinkel: 60 ° · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Hersteller: Lite-On · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): Fotodiode · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: LTR-323DB · Wellenlänge (max.): 900 nm · Wellenlänge (min.): 900 nm

Weitere Suchbegriffe: Photo-Diode, Photodiode, foto-diode, Lite-On, LTR-323DB, 160-1987-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,0976*
€ 0,2982*
1
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,65*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG