Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR-Detektor SMD-2 1000 nm 56 ° Lite-On HSDL-5420#011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1127648-BP
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     HSDL-5420#011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lite-On
HSDL-5420#011
160-1918-1-ND
Fotodiode
IR-Detektor

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 0.8 V · Erfassungswinkel: 56 ° · Gehäuseart (LEDs): SMD-2 · Hersteller: Lite-On · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): IR-Detektor · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: HSDL-5420#011 · Weitere technische Daten: Serie: HSDL-5400 · Wellenlänge (max.): 1000 nm · Wellenlänge (min.): 770 nm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.