Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR-Detektor SMD-2 1000 nm 110 ° Lite-On HSDL-5400#011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1127629-BP
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     HSDL-5400#011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lite-On
HSDL-5400#011
160-1886-1-ND
Fotodiode
IR-Detektor

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 0.8 V · Erfassungswinkel: 110 ° · Gehäuseart (LEDs): SMD-2 · Hersteller: Lite-On · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): IR-Detektor · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: HSDL-5400#011 · Weitere technische Daten: Serie: HSDL-5400 · Wellenlänge (max.): 1000 nm · Wellenlänge (min.): 770 nm

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,65*
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 1,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG