Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lite-On Optokoppler Phototransistor 6N138S SMD-8 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1127594-BP
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     6N138S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Optokoppler Phototransistor

Technische Daten:
Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassspannung U(F) max.: 1.7 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): SMD-8 · Hersteller: Lite-On · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTO · Isolationsspannung: 5300 V RMS · Leistung (max) P(TOT): 100 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Optokoppler-Typ (Kategorisierung): Optokoppler Phototransistor · RoHS-konform: Ja · Spannungs-Ausgabe (max): 55 V · Sperrspannung U(R): 5 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 50 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 5 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 600 % · Typ (Hersteller-Typ): 6N138S · VCE Sättigung (max.): 400 mV · Versorgungsspannung max.: 15 V

Weitere Suchbegriffe: Lite-On, 6N138S, 160-1797-ND, optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.