Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lite-On Optokoppler Phototransistor LTV-824S SMD-8 Transistor AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1127408-BP
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-824S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Optokoppler Phototransistor

Technische Daten:
Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Eingangstyp: AC,DC · Gehäuseart (Halbleiter): SMD-8 · Hersteller: Lite-On · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTO · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Leistung (max) P(TOT): 200 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Optokoppler Phototransistor · Spannungs-Ausgabe (max): 35 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 20 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 1 mA · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 300 % · Typ (Hersteller-Typ): LTV-824S · VCE Sättigung (max.): 200 mV

Weitere Suchbegriffe: Lite-On, LTV-824S, 160-1347-5-ND, optokoppler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,68*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 6,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.