Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lite-On Optokoppler Phototransistor CNY17-4 DIP-6 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1127388-BP
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     CNY17-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Optokoppler Phototransistor

Technische Daten:
Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.45 V · Durchlassspannung U(F) max.: 1.65 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.45 V · Durchlassstrom I(F): 60 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-6 · Hersteller: Lite-On · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTO · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Leistung (max) P(TOT): 250 mW · Montageart: Durchführungsloch · Optokoppler-Typ (Kategorisierung): Optokoppler Phototransistor · RoHS-konform: Ja · Spannungs-Ausgabe (max): 35 V · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 50 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 5 mA · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 600 % · Typ (Hersteller-Typ): CNY17-4 · VCE Sättigung (max.): 200 mV

Weitere Suchbegriffe: Lite-On, CNY17-4, 160-1314-5-ND, optokoppler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65
€ 6,95*
ab € 0,117*
€ 0,21*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 1,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.