Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Baustein Rot (L x B x H) 10.03 x 6.22 x 2.54 mm Dialight 555-2001F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1126624-BP
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     555-2001F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
LED-Baustein

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 40 ° · Anzahl LEDs: 1 · Ausführung (LEDs): Klar · Durchlassspannung U(F): 1.6 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Rot · Gehäuseart (LEDs): 2 mm · Gehäusefarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Baustein · Lichtstärke I(V): 1.2 mcd · Produktabmessung, Breite: 6.22 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.54 mm · Produktabmessung, Länge: 10.03 mm · Typ: 555-2001F · Weitere technische Daten: Serie: 555 · Wellenlänge: 650 nm

Weitere Suchbegriffe: led array, Dialight, 555-2001F, 350-1711-ND, led
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 1,17*
€ 1,38*
1
€ 4,50*
ab € 0,86*
€ 1,62*
1
€ 5,95*
ab € 0,577*
€ 2,11*
1
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 3,15*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 92,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG