Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay HighPower-LED Kalt-Weiß 1 W 101 lm 34 cd 120 ° 3.5 V 350 mA VLMW712U2U3XV-GS08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1126386-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMW712U2U3XV-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs: 1 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Durchlassspannung U(F): 3.5 V · Durchlassstrom I(F): 350 mA · Farb-Koordinaten: 0.33;0.33 · Farbe: Kalt-Weiß · Leistung: 1 W · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): HighPower-LED · Lichtstrom (phi): 101 lm · Lichtstärke I(V): 34 cd · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.5 mm · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: VLMW712U2U3XV-GS08 · Weitere technische Daten: Serie: Little Star®

Weitere Suchbegriffe: Vishay, VLMW712U2U3XV-GS08, VLMW712U2U3XV-GS08CT-ND, led
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,523*
€ 2,94*
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 4,32*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 948,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.