Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic HighPower-LED Kalt-Weiß 59 lm 6.2 V 120 mA LNJ03004GDD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1126379-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LNJ03004GDD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
LNJ03004GDD1
P16840CT-ND
led
HighPower-LED

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 1 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3230 · Durchlassspannung U(F): 6.2 V · Durchlassstrom I(F): 120 mA · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farb-Koordinaten: 0.313;0.330 · Farbe: Kalt-Weiß · Farbtemperatur typ.: 6500 K · Farbwiedergabeindex: 82 · Lichtstrom (phi): 59 lm · Produkt-Art: HighPower-LED · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.6 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: LNJ03004GDD1 · Weitere technische Daten: Serie: LNJ03004xxD1

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 1,73*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 7,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
€ 887,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.