Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seoul Semiconductor HighPower-LED Kalt-Weiß 1.4 W 80 lm 26 cd 120 ° 6.3 V 200 mA STW8C2SA-J19K26-CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1126212-BP
Hersteller:
     Seoul Semiconductor
Herst.-Nr.:
     STW8C2SA-J19K26-CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seoul Semiconductor
STW8C2SA-J19K26-CA
897-1161-1-ND
led
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs: 1 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3030 · Durchlassspannung U(F): 6.3 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Farbe: Kalt-Weiß · Farbtemperatur max.: 7000 K · Farbtemperatur min.: 3200 K · Farbtemperatur typ.: 5100 K · Farbwiedergabeindex: 80 · Leistung: 1.4 W · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): HighPower-LED · Lichtstrom (phi): 80 lm · Lichtstärke I(V): 26 cd · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.65 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: STW8C2SA-J19K26-CA · Weitere technische Daten: Serie: Acrich

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 948,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.