Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seoul Semiconductor HighPower-LED Kalt-Weiß 580 mW 50 lm 16 cd 115 ° 22 V 25 mA SAW8KG0B-Y1J0-CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1126204-BP
Hersteller:
     Seoul Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SAW8KG0B-Y1J0-CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seoul Semiconductor
SAW8KG0B-Y1J0-CA
897-1139-1-ND
led
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 115 ° · Anzahl LEDs: 1 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 5630 · Durchlassspannung U(F): 22 V · Durchlassstrom I(F): 25 mA · Farbe: Kalt-Weiß · Farbtemperatur max.: 5300 K · Farbtemperatur min.: 4700 K · Farbtemperatur typ.: 5000 K · Farbwiedergabeindex: 80 · Leistung: 580 mW · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): HighPower-LED · Lichtstrom (phi): 50 lm · Lichtstärke I(V): 16 cd · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.75 mm · Produktabmessung, Länge: 5.6 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: SAW8KG0B-Y1J0-CA · Weitere technische Daten: Serie: Acrich

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.