Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seoul Semiconductor HighPower-LED Neutral-Weiß 560 mW 35 lm 11 cd 120 ° 3.2 V 160 mA STW8Q14BE-U0U7-EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1126196-BP
Hersteller:
     Seoul Semiconductor
Herst.-Nr.:
     STW8Q14BE-U0U7-EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seoul Semiconductor
STW8Q14BE-U0U7-EA
897-1086-1-ND
led
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs: 1 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 5630 · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 160 mA · Farbe: Neutral-Weiß · Farbtemperatur max.: 4200 K · Farbtemperatur min.: 3700 K · Farbtemperatur typ.: 4000 K · Farbwiedergabeindex: 80 · Leistung: 560 mW · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): HighPower-LED · Lichtstrom (phi): 35 lm · Lichtstärke I(V): 11 cd · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.9 mm · Produktabmessung, Länge: 5.6 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: STW8Q14BE-U0U7-EA · Weitere technische Daten: Serie: Acrich

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,95*
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 953,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.