Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seoul Semiconductor HighPower-LED Neutral-Weiß 592 mW 30 lm, 33 lm, 34 lm 9.5 cd 120 ° 3.2 V 160 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1126193-BP
Hersteller:
     Seoul Semiconductor
Herst.-Nr.:
     STW8Q2PA-S5/T5/U0-DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seoul Semiconductor
STW8Q2PA-S5/T5/U0-DA
897-1061-1-ND
led
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs: 1 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 160 mA · Farbe: Neutral-Weiß · Farbtemperatur max.: 4700 K · Farbtemperatur min.: 4200 K · Farbtemperatur typ.: 4500 K · Farbwiedergabeindex: 80 · Leistung: 592 mW · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): HighPower-LED · Lichtstrom (phi): 30 lm,33 lm,34 lm · Lichtstärke I(V): 9.5 cd · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.9 mm · Produktabmessung, Länge: 5.6 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: STW8Q2PA-S5/T5/U0-DA · Weitere technische Daten: Serie: Acrich

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.