Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung LED HighPower-LED Warm-Weiß 110 lm 115 ° 2.9 V 1000 mA SPHWHTL3D20EE3U0G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1126158-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SPHWHTL3D20EE3U0G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung LED
SPHWHTL3D20EE3U0G3
1510-1086-1-ND
led
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 115 ° · Anzahl LEDs: 1 · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3535 · Durchlassspannung U(F): 2.9 V · Durchlassstrom I(F): 1000 mA · Farbe: Warm-Weiß · Farbtemperatur typ.: 3500 K · Farbwiedergabeindex: 80 · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): HighPower-LED · Lichtstrom (phi): 110 lm · Produktabmessung, Breite: 3.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.9 mm · Produktabmessung, Länge: 3.5 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: SPHWHTL3D20EE3U0G3 · Weitere technische Daten: Serie: LH351Z

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.