Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung LED HighPower-LED Warm-Weiß 65 lm 120 ° 5.96 V 200 mA SPMWHT325AD5YBW0S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1126131-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SPMWHT325AD5YBW0S0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung LED
SPMWHT325AD5YBW0S0
1510-1042-1-ND
led
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs: 1 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3623 · Durchlassspannung U(F): 5.96 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Farbe: Warm-Weiß · Farbtemperatur typ.: 2700 K · Farbwiedergabeindex: 80 · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): HighPower-LED · Lichtstrom (phi): 65 lm · Produktabmessung, Breite: 2.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.6 mm · Produktabmessung, Länge: 3.6 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: SPMWHT325AD5YBW0S0 · Weitere technische Daten: Serie: LM362A

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 949,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.