Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung LED HighPower-LED Warm-Weiß 23 lm 120 ° 2.95 V 150 mA SPMWHT541MD7WAWMS0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1126124-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SPMWHT541MD7WAWMS0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung LED
SPMWHT541MD7WAWMS0
1510-1035-1-ND
led
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs: 1 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 5630 · Durchlassspannung U(F): 2.95 V · Durchlassstrom I(F): 150 mA · Farbe: Warm-Weiß · Farbtemperatur typ.: 2700 K · Farbwiedergabeindex: 90 · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): HighPower-LED · Lichtstrom (phi): 23 lm · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 5.6 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: SPMWHT541MD7WAWMS0 · Weitere technische Daten: Serie: LM561B

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.