Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay HighPower-LED Rot 530 mW 20 lm 7.1 cd 120 ° 2.2 V 200 mA VLMR51Z1AA-GS08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125950-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMR51Z1AA-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs: 1 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): PLCC2 · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Rot · Leistung: 530 mW · Lichtstrom (phi): 20 lm · Lichtstärke I(V): 7.1 cd · Produkt-Art: HighPower-LED · Produktabmessung, Breite: 3.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.2 mm · Produktabmessung, Länge: 3.5 mm · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: VLMR51Z1AA-GS08 · Weitere technische Daten: Serie: VLM(R,K,Y)51xx · Wellenlänge: 625 nm

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
1.2 mm
Produktabmessung, Länge:
3.5 mm
Produktabmessung, Breite:
3.5 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Vishay
Weitere technische Daten:
Serie: VLM(R,K,Y)51xx
Wellenlänge:
625 nm
Farbfamilie (LOV):
Rot
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Bauform (Widerstand/Kondensator):
PLCC2
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
7.1 cd
Lichtstrom (phi):
20 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Leistung:
530 mW
Anzahl LEDs:
1
Typ:
VLMR51Z1AA-GS08
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
HighPower-LED
Weitere Suchbegriffe: Vishay, VLMR51Z1AA-GS08, N/A, VLMR51Z1AA-GS08CT-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,32*
5
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 0,91*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 1,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.