Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seoul Semiconductor HighPower-LED Blau 4 W 22 lm 130 ° 3.25 V 800 mA B42180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125939-BP
Hersteller:
     Seoul Semiconductor
Herst.-Nr.:
     B42180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 130 ° · Anzahl LEDs: 1 · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Durchlassspannung U(F): 3.25 V · Durchlassstrom I(F): 800 mA · Farbe: Blau · Leistung: 4 W · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): HighPower-LED · Lichtstrom (phi): 22 lm · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.08 mm · Produktabmessung, Länge: 14.5 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: B42180 · Weitere technische Daten: Serie: Z Power · Wellenlänge: 465 nm

Weitere Suchbegriffe: Seoul Semiconductor, B42180, 897-1029-1-ND, led
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,67*
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 11,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.