Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seoul Semiconductor HighPower-LED Rot, Grün, Blau 35 lm, 57 lm, 13 lm 120 ° 2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125936-BP
Hersteller:
     Seoul Semiconductor
Herst.-Nr.:
     F50360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs: 3 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMT · Durchlassspannung U(F): 2.5 V,3.8 V,3.6 V · Durchlassstrom I(F): 400 mA · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Rot,Grün,Blau · Lichtstrom (phi): 35 lm,57 lm,13 lm · Produkt-Art: HighPower-LED · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 1 mm · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: F50360 · Weitere technische Daten: Serie: Z Power P5-II · Wellenlänge: 625 nm,525 nm,460 nm

Weitere Suchbegriffe: Seoul Semiconductor, F50360, 897-1016-1-ND, led
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,44*
€ 21,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 23,59*
€ 27,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.