Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seoul Semiconductor HighPower-LED Kalt-Weiß 74 W 5030 lm 120 ° 37 V 1280 mA SDW05F1C-K2/L1-CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125590-BP
Hersteller:
     Seoul Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SDW05F1C-K2/L1-CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seoul Semiconductor
SDW05F1C-K2/L1-CA
897-1214-ND
led
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): Schraubanschluss · Bauform (Widerstand/Kondensator): quadratisch · Durchlassspannung U(F): 37 V · Durchlassstrom I(F): 1280 mA · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Kalt-Weiß · Farbtemperatur typ.: 5000 K · Farbwiedergabeindex: 70 · Leistung: 74 W · Lichtstrom (phi): 5030 lm · Produkt-Art: HighPower-LED · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.3 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: SDW05F1C-K2/L1-CA · Weitere technische Daten: Serie: ZC40 Z-Power COB

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,69*
€ 33,63*
Lager 102
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 38,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.