Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seoul Semiconductor HighPower-LED Kalt-Weiß 55.2 W 3650 lm 120 ° 37 V 960 mA SDW04F1C-J2/K1-CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125585-BP
Hersteller:
     Seoul Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SDW04F1C-J2/K1-CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seoul Semiconductor
SDW04F1C-J2/K1-CA
897-1209-ND
led
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): Schraubanschluss · Bauform (Widerstand/Kondensator): quadratisch · Durchlassspannung U(F): 37 V · Durchlassstrom I(F): 960 mA · Farbe: Kalt-Weiß · Farbtemperatur typ.: 5000 K · Farbwiedergabeindex: 70 · Leistung: 55.2 W · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): HighPower-LED · Lichtstrom (phi): 3650 lm · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.3 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: SDW04F1C-J2/K1-CA · Weitere technische Daten: Serie: ZC25 Z-Power COB

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.