Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seoul Semiconductor HighPower-LED Warm-Weiß 37.6 W 2050 lm 120 ° 37 V 640 mA SDW83F1C-G2/H1-HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125583-BP
Hersteller:
     Seoul Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SDW83F1C-G2/H1-HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seoul Semiconductor
SDW83F1C-G2/H1-HA
897-1207-ND
led
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): Slide-Type · Bauform (Widerstand/Kondensator): quadratisch · Durchlassspannung U(F): 37 V · Durchlassstrom I(F): 640 mA · Farbe: Warm-Weiß · Farbtemperatur typ.: 2700 K · Farbwiedergabeindex: 80 · Leistung: 37.6 W · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): HighPower-LED · Lichtstrom (phi): 2050 lm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.3 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: SDW83F1C-G2/H1-HA · Weitere technische Daten: Serie: ZC18 Z-Power COB

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.