Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay VLMY334BACB-GS08 SMD-LED PLCC2 Gelb 2300 mcd 120 ° 50 mA 2.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125552-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMY334BACB-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): PLCC2 · Durchlassspannung U(F): 2.3 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Farbe: Gelb · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 2300 mcd · Produktabmessung, Breite: 2.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.85 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): AlInGaP,Si · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: VLMY334BACB-GS08 · Weitere technische Daten: Serie: VLMY334 · Wellenlänge: 589 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vishay, VLMY334BACB-GS08, VLMY334BACB-GS08CT-ND, LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,147*
€ 0,496*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 947,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.