Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay VLMW1500-GS08 SMD-LED 1005 Kalt-Weiß 112.5 mcd 130 ° 5 mA 2.85 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125543-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMW1500-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 130 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1005 · Durchlassspannung U(F): 2.85 V · Durchlassstrom I(F): 5 mA · Farb-Koordinaten: 0.304;0.3 · Farb-Temperatur: 7000 K · Farbe: Kalt-Weiß · Lichtstärke I(V): 112.5 mcd · Produkt-Art: SMD-LED · Produktabmessung, Breite: 0.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.35 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Technologie (LEDs): InGaN · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: VLMW1500-GS08 · Weitere technische Daten: Serie: CHIPLED

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Kalt-Weiß
Produktabmessung, Höhe:
0.35 mm
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
0.5 mm
1c. Marke:
Vishay
Weitere technische Daten:
Serie: CHIPLED
Farbfamilie (LOV):
Weiß
Farbfamilie (neu):
weiß
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1005
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Technologie (LEDs):
InGaN
Durchlassstrom I(F):
5 mA
Durchlassspannung U(F):
2.85 V
Lichtstärke I(V):
112.5 mcd
Abstrahlwinkel:
130 °
Typ:
VLMW1500-GS08
Farb-Koordinaten:
0.304;0.3
Farb-Temperatur:
7000 K
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Vishay, VLMW1500-GS08, 180-7213, N/A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9000
€ 25,00*
ab € 0,132*
€ 0,134*
2
€ 5,90*
ab € 0,0943*
€ 0,5042*
5
€ 5,95*
ab € 0,12*
€ 0,515*
25
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,89*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 69,61*
Zubehör
Bernstein
5-062-13
ab € 9,84*
Zubehör
Bernstein
5-067-13
ab € 13,37*
Zubehör
Bernstein
5-068-13
ab € 13,44*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.