Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay VLMG21J2L1-GS08 SMD-LED SMD-2 Grün 10 mcd 120 ° 10 mA 2.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125509-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMG21J2L1-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led
SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): SMD-2 · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 10 mA · Farbe: Grün · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 10 mcd · Produktabmessung, Breite: 1.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.4 mm · Produktabmessung, Länge: 2.2 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): GaP · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: VLMG21J2L1-GS08 · Weitere technische Daten: Serie: MiniLED · Wellenlänge: 568 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vishay, VLMG21J2L1-GS08, VLMG21J2L1-GS08CT-ND, LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,2099*
€ 0,4327*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.