Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay TLLR4401 LED bedrahtet Rot Rund 3.2 mm 2 mcd 50 ° 7 mA 1.9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125473-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLR4401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.9 V · Durchlassstrom I(F): 7 mA · Farbe: Rot · Gehäuseart (LEDs): 3.2 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 2 mcd · Linsenform: Rund · Produktabmessung, Länge: 34.4 mm · Produktabmessung, Ø: 3.2 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): GaAsP,GaP · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TLLR4401 · Weitere technische Daten: Serie: TLLx440x · Wellenlänge: 635 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLLR4401, TLLR4401-ND, LED 3.2mm
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,26*
2
€ 5,90*
ab € 0,0863*
€ 0,3347*
1
Frei Haus
ab € 0,1415*
€ 0,4298*
5
€ 5,95*
ab € 0,117*
€ 0,49*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremec
8GE04V80371
ab € 0,0572*
Zubehör
Dremec
8GE04V80599
ab € 0,0719*
Zubehör
Dremec
8GE04V80372
ab € 0,0569*
Zubehör
Dremec
8GE04V80600
ab € 0,072*
Zubehör
Dremec
8GE04V80373
ab € 0,0571*
Zubehör
Dremec
8GE04V80601
ab € 0,0705*
Zubehör
Dremec
8GE04V80374
ab € 0,0572*
Zubehör
Dremec
8GE04V80602
ab € 0,0738*
Zubehör
Dremec
8GE04V80375
ab € 0,0569*
Zubehör
Dremec
8GE04V80603
ab € 0,07*
Zubehör
Dremec
8GE04V80355
ab € 0,0565*
Zubehör
Dremec
8GE04V80596
ab € 0,0721*
Zubehör
Dremec
8GE04V80369
ab € 0,0565*
Zubehör
Dremec
8GE04V80597
ab € 0,0726*
Zubehör
Dremec
8GE04V80370
ab € 0,0567*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.