Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay TLHY5800 LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 250 mcd 8 ° 30 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125467-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHY5800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 8 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Gelb · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 250 mcd · Linsenform: Rund · Produktabmessung, Breite: 5.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.25 mm · Produktabmessung, Länge: 35.7 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): GaAsP,GaP · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TLHY5800 · Weitere technische Daten: Serie: TLH,5800 · Wellenlänge: 585 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHY5800, TLHY5800-ND, LED 5mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,1302*
€ 0,3921*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.