Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLHG5205 LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 50 mcd 28 ° 30 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125447-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHG5205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 28 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Grün · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 50 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Breite: 5.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Länge: 34.9 mm · Technologie (LEDs): GaP · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TLHG5205 · Weitere technische Daten: Serie: TLHx52xx · Wellenlänge: 565 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Produktabmessung, Länge:
34.9 mm
Produktabmessung, Breite:
5.8 mm
1c. Marke:
Vishay
Weitere technische Daten:
Serie: TLHx52xx
Wellenlänge:
565 nm
Farbfamilie (LOV):
Grün
Farbfamilie (neu):
grün
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
GaP
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
50 mcd
Abstrahlwinkel:
28 °
Typ:
TLHG5205
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHG5205, N/A, TLHG5205-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0946*
€ 0,1927*
5
€ 5,95*
ab € 0,1051*
€ 0,5079*
10
€ 5,95*
ab € 0,2902*
€ 0,533*
10
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,80*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 100,40*
Zubehör
Kingbright
RTC-51
ab € 0,0243*
Zubehör
Bivar
C-174L
ab € 0,171*
Zubehör
Dialight
515-1020F
ab € 0,733*
Zubehör
Dremec
8GE04V80562
ab € 0,0479*
Zubehör
Dremec
8GE04V80563
ab € 0,0479*
Zubehör
Dremec
8GE04V80564
ab € 0,048*
Zubehör
Dremec
8GE04V80565
ab € 0,0477*
Zubehör
Dremec
8GE04V80566
ab € 0,048*
Zubehör
Dremec
8GE04V80567
ab € 0,048*
Zubehör
Dremec
8GE04V80568
ab € 0,0477*
Zubehör
Dremec
8GE04V80569
ab € 0,048*
Zubehör
Dremec
8GE04V80570
ab € 0,0581*
Zubehör
Dremec
8GE04V80571
ab € 0,0556*
Zubehör
Dremec
8GE04V80572
ab € 0,0558*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.