Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLHB5102 LED bedrahtet Blau Rund 5 mm 245 mcd 18 ° 20 mA 3.9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125436-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHB5102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 18 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.9 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Blau · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 245 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Breite: 5.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Länge: 35.7 mm · Technologie (LEDs): GaN,SiC · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TLHB5102 · Wellenlänge: 466 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Produktabmessung, Länge:
35.7 mm
Produktabmessung, Breite:
5.8 mm
1c. Marke:
Vishay
Wellenlänge:
466 nm
Farbfamilie (LOV):
Blau
Farbfamilie (neu):
blau
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
GaN | SiC
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.9 V
Lichtstärke I(V):
245 mcd
Abstrahlwinkel:
18 °
Typ:
TLHB5102
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHB5102, N/A, TLHB5102-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,81*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,12*
1
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 1,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.