Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic LNG422YKY LED bedrahtet Bernstein Zylindrisch 2 mm 4 mcd 30 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125425-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LNG422YKY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet bernstein
led bedrahtet
LED bedrahtet

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Bernstein · Gehäuseart (LEDs): 2 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 4 mcd · Linsenform: Zylindrisch · Produktabmessung, Breite: 4.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.4 mm · Produktabmessung, Länge: 36.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: LNG422YKY · Wellenlänge: 590 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, LNG422YKY, P614-ND, LED 2mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,95*
ab € 0,139*
€ 0,162*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.