Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic LN260RPX LED bedrahtet Rot Rechteckig 3 x 2 mm 0.7 mcd 25 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125399-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LN260RPX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED bedrahtet

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Gefärbt,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 25 mA · Farbe: Rot · Gehäuseart (LEDs): 3 x 2 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 0.7 mcd · Linsenform: Rechteckig · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: LN260RPX · Wellenlänge: 700 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, LN260RPX, P14224-ND, LED 3x2mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,95*
ab € 0,115*
€ 0,135*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.