Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic LNJ026X8ARA1 SMD-LED 1608 Weiß 40 mcd 5 mA 2.9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125398-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LNJ026X8ARA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
SMD-LED

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1608 · Durchlassspannung U(F): 2.9 V · Durchlassstrom I(F): 5 mA · Farb-Koordinaten: 0.215;0.311 · Farbe: Weiß · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 40 mcd · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.42 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: LNJ026X8ARA1

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, LNJ026X8ARA1, P14144CT-ND, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.