Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic LNJ8L4C18RAA SMD-LED PLCC4 Rot 1130 mcd 50 mA 2.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125382-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LNJ8L4C18RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): PLCC4 · Durchlassspannung U(F): 2.3 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Farbe: Rot · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 1130 mcd · Produktabmessung, Breite: 2.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.95 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: LNJ8L4C18RAA · Wellenlänge: 617 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, LNJ8L4C18RAA, LNJ8L4C18RAACT-ND, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.