Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic LNJ847W83RA SMD-LED 1005 Orange 30 mcd 5 mA 1.95 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125380-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LNJ847W83RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1005 · Durchlassspannung U(F): 1.95 V · Durchlassstrom I(F): 5 mA · Farbe: Orange · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 30 mcd · Produktabmessung, Breite: 0.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.25 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: LNJ847W83RA · Wellenlänge: 620 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, LNJ847W83RA, LNJ847W83RACT-ND, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 947,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.