Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic LNJ837W83RA SMD-LED 1608 Orange 17.5 mcd 5 mA 1.95 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125378-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LNJ837W83RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1608 · Durchlassspannung U(F): 1.95 V · Durchlassstrom I(F): 5 mA · Farbe: Orange · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 17.5 mcd · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.25 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: LNJ837W83RA · Wellenlänge: 620 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, LNJ837W83RA, LNJ837W83RACT-ND, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 948,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.