Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seoul Semiconductor LW514 LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 35.0 cd 15 ° 30 mA 3.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125321-BP
Hersteller:
     Seoul Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LW514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farb-Koordinaten: 0.31;0.31 · Farbe: Weiß · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstrom (phi): 6 lm · Lichtstärke I(V): 35.0 cd · Linsenform: Rund · Produktabmessung, Breite: 5.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.3 mm · Produktabmessung, Länge: 36.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: LW514

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Seoul Semiconductor, LW514, 897-1069-1-ND, LED 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.