Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seoul Semiconductor SFT825N-S SMD-LED PLCC6 Rot, Grün, Blau 700 mcd, 1200 mcd, 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125319-BP
Hersteller:
     Seoul Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SFT825N-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): PLCC6 · Durchlassspannung U(F): 2.1 V,3.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Rot,Grün,Blau · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 700 mcd,1200 mcd,400 mcd · Produktabmessung, Breite: 2.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.4 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: SFT825N-S · Wellenlänge: 623 nm,527 nm,460 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Seoul Semiconductor, SFT825N-S, 897-1039-1-ND, LED
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,61*
5
€ 6,95*
ab € 1,09*
€ 1,73*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.