Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay VLHW4100 LED bedrahtet Weiß Rund 3 mm 7.15 cd 45 ° 25 mA 3.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125318-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLHW4100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 45 ° · Ausführung (LEDs): Weiß,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 25 mA · Farb-Koordinaten: 0.33;0.33 · Farbe: Weiß · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 7.15 cd · Linsenform: Rund · Produktabmessung, Länge: 29.23 mm · Produktabmessung, Ø: 3.18 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): InGaN · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: VLHW4100 · Weitere technische Daten: Serie: VLHW41

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vishay, VLHW4100, 751-1502-ND, LED 3mm
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,199*
€ 0,654*
5
€ 5,95*
ab € 0,182*
€ 0,663*
1
Frei Haus
ab € 0,299*
€ 0,6631*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,33*
1
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremec
8GE04V80371
ab € 0,0572*
Zubehör
Dremec
8GE04V80599
ab € 0,0718*
Zubehör
Dremec
8GE04V80372
ab € 0,0565*
Zubehör
Dremec
8GE04V80600
ab € 0,0693*
Zubehör
Dremec
8GE04V80373
ab € 0,0555*
Zubehör
Dremec
8GE04V80601
ab € 0,0741*
Zubehör
Dremec
8GE04V80374
ab € 0,0569*
Zubehör
Dremec
8GE04V80602
ab € 0,0734*
Zubehör
Dremec
8GE04V80375
ab € 0,0569*
Zubehör
Dremec
8GE04V80603
ab € 0,0729*
Zubehör
Dremec
8GE04V80355
ab € 0,0564*
Zubehör
Dremec
8GE04V80596
ab € 0,0719*
Zubehör
Dremec
8GE04V80369
ab € 0,0568*
Zubehör
Dremec
8GE04V80597
ab € 0,0722*
Zubehör
Dremec
8GE04V80370
ab € 0,0572*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.