Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay VLWTG9600 LED bedrahtet Grün Rund 3.2 mm 0.8 mcd 60 ° 50 mA 3.9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125309-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLWTG9600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): im Gehäuse · Durchlassspannung U(F): 3.9 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Farbe: Grün · Gehäuseart (LEDs): 3.2 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstrom (phi): 2.5 lm · Lichtstärke I(V): 0.8 mcd · Linsenform: Rund · Produktabmessung, Breite: 7.62 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.62 mm · Produktabmessung, Länge: 9 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): InGaN,SiC · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: VLWTG9600 · Weitere technische Daten: Serie: TELUXü™ · Wellenlänge: 523 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vishay, VLWTG9600, 751-1248-5-ND, LED 3.2mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,98*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 3,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremec
8GE04V80371
ab € 0,0572*
Zubehör
Dremec
8GE04V80599
ab € 0,0722*
Zubehör
Dremec
8GE04V80372
ab € 0,0572*
Zubehör
Dremec
8GE04V80600
ab € 0,0726*
Zubehör
Dremec
8GE04V80373
ab € 0,0572*
Zubehör
Dremec
8GE04V80601
ab € 0,0741*
Zubehör
Dremec
8GE04V80374
ab € 0,0567*
Zubehör
Dremec
8GE04V80602
ab € 0,0704*
Zubehör
Dremec
8GE04V80375
ab € 0,0567*
Zubehör
Dremec
8GE04V80603
ab € 0,0736*
Zubehör
Dremec
8GE04V80355
ab € 0,0555*
Zubehör
Dremec
8GE04V80596
ab € 0,0722*
Zubehör
Dremec
8GE04V80369
ab € 0,0565*
Zubehör
Dremec
8GE04V80597
ab € 0,0719*
Zubehör
Dremec
8GE04V80370
ab € 0,0572*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.